Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha plástica W-UR F 8, aço galvanizado

Bucha plástica W-UR F 8 em aço galvanizado com cabeça sextavada
BUCHA PLASTICA W-UR 8X60 C/PF SEXT

Art. 0912808602
EAN 4050382197009

Entre na sua conta para ver preços
Bucha plástica W-UR F 8, aço galvanizado

Art. 0912808602

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A mais versátil bucha plástica com aprovação ETA. Testada e aprovada em mais de 90 tipos de pedra e em betão arejado. Com parafuso sextavado em aço galvanizado
  • Com parafuso sextavado, aço galvanizado e anilha incorporada

  • Fixação trespassante

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera

  • Binário mínimo de aperto do parafuso → "ligeira" expansão da bucha, a bucha não roda no furo

  • 2 profundidades de inserção (hnom = 50 + 70 mm): Betão >= C12/15; tijolo maciço >= Mz 10 (>= NF); tijolo perfurado na vertical >= HLz 8 (>= 2DF); tijolo sílico-calcário maciço >= KS 10 (>= NF); tijolo sílico-calcário oco >= KS L 6 (>= 2DF); tijolo sílico-calcário oco >= KS L 6 (>= 12DF); blocos maciços de betão normal >= Vbn 10 (>= NF); blocos maciços de betão leve >= V 2 (>= NF)

  • Expansão em quatro direções – elevada capacidade de suporte de carga

  • Melhor transmissão de força: Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão

  • Bucha plástica universal (betão, alvenaria de tijolo perfurado e maciço, betão arejado)

  • O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Bucha de expansão e parafuso especial pré-montado — instalação mais fácil

  • A bucha tipo W-UR F não precisa de uma anilha em U adicional e impede a corrosão por contacto

  • Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos; fixação através bloqueio de fricção entre a bucha de expansão e a base de fixação
Prova de desempenho

W-UR 8, W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Licença de construção geral Z-21.2-1838


W-UR 8 e W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190


Bucha em poliamida de alta qualidade


W-UR 8 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020) Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)

Aviso

Informações úteis:


Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)


Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.


Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

Área de aplicação

W-UR 8, W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Licença de construção geral Z-21.2-1838


W-UR 8 e W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190


Bucha em poliamida de alta qualidade


W-UR 8 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020) Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, fachadas, tetos falsos, etc.)


As buchas W-UR e W-UR F podem ser aplicadas nos seguintes materiais: Betão normal, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos maciços e blocos maciços de betão leve, tijolos de betão, betão arejado), tetos de tijolo, lajes ocas de betão pré-esforçado, betão arejado reforçado, placas de gesso


Temperaturas de instalação:


Temperatura da base de fixação: >= -40 °C


Temperatura da bucha: >= 0 °C



O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em espaços húmidos (se instalado com cuidado), se a área em redor da cabeça do parafuso estiver protegida contra humidade ou chuva, de forma a garantir que não existem entradas de humidade no interior da bucha (tinta adequada)


Adequado para a fixação de substruturas de fachada, teto e telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos falsos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.

Diâmetro da bucha

8 mm

Comprimento de fixação (l)

60 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

8 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

8,5 mm

Altura do acessório (t fix 1)

10 mm

Material do parafuso

Aço

Tamanho da fenda

AW25

Superfície do parafuso

Galvanizado

Tipo de cabeça

6KT

Aprovação

ETA-08/0190