Bucha plástica universal ZEBRA Shark® com gola
Bucha plástica univ., Shark, c/ gola
BUCHA SHARK ZEBRA BRANCO C/GOLA
ZEBRA-SHARK
Art.
090601062
EAN 4024835774871
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
Bucha universal para fixações em quase todos os materiais de construção (gama de carga baixa)
- Totalmente resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Termicamente estável de -40 °C a +100 °C
- Cor: Madrepérola branco
- A rosca pré-formada significa um binário de inserção reduzido para o parafuso WÜPOFAST
- As extremidades de bloqueio longitudinal evitam a rotação
- É possível a utilização de um único diâmetro de parafuso, independentemente da aplicação
- Os segmentos de expansão unem-se ou separam-se para o bloqueio positivo em paredes ocas/pedra perfurada
- Rosca pré-formada na cabeça
- Divisão de três vias para fixação através do bloqueio positivo ou do bloqueio de fricção
- As abas agem como um dispositivo antirrotação no tijolo de bloco maciço ou oco
- Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Pode ser utilizada com o diâmetro máximo do parafuso em tijolo de bloco maciço e oco, de forma a garantir uma boa capacidade de sustentação
- Em painéis de placa de gesso cartonado, cartão, painéis de madeira, etc.
- Para utilização com cavilhas roscadas, ganchos, parafusos com olhal, parafusos WÜPOFAST, parafusos ECOFAST, parafusos para madeira (por exemplo, ASSY-D)
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Material | PE - Polietileno |
Cor | Branco pérola |
Diâmetro necessário de parafuso | 7 mm |
Comprimento de fixação (l) | 62 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 70 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 60 mm |
Comprimento necessário de parafuso (l s) | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |
Dados técnicos | ||||||||||
Diâmetro da bucha [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Cargas recomendadas2) | Betão ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Tijolos maciços ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Tijolos silico calcários ocos ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Betão arejado PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Placa de gesso cartonado d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Placa de gesso cartonado d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Pedra-pomes | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Diâmetro de 7 mm ainda sem rosca pré-formada. 2) Estes valores aplicam-se ao utilizar parafusos para madeira com o maior diâmetro de parafuso. 3) O furo deve ser feito com um berbequim (sem impacto nem percussão). |
Valores característicos | |||||||||
Diâmetro do parafuso | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Diâmetro do parafuso para materiais de construção tipo placa | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Comprimento do parafuso | = comprimento da bucha + espessura do material a fixar + diâmetro do parafuso + espessura de qualquer gesso/isolamento | ||||||||
Diâmetro nominal da broca | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Profundidade do furo | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Profundidade de penetração | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Diâmetro do furo no componente | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!