Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha química WIT-P 100

Argamassa de 2 componentes WIT-P 100
BUCHA QUIMICA WIT-P100 300ML

Art. 5918102300

EAN 4061975364920

Entre na sua conta para ver preços
Bucha química WIT-P 100

Art. 5918102300
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
Argamassa bicomponente de resina poliéster com estireno

Substrato


Betão não fissurado, tijolo maciço, tijolo perfurado e pedra natural, em áreas não aprovadas.



Elementos de fixação


Varão roscado (zincado, zincado a fogo, aço inox e aço resistente à corrosão), barras de reforço, varão com rosca interior e varão perfilado.



Vantagens


  • Não mancha em pedra natural

  • Sem expansão, permite pequenas distâncias de rebordos e eixos

  • Os cartuchos podem ser utilizados até à data de validade, se substituir os bocais misturadores ou fechar bem o cartucho com a tampa de enroscar
Aviso

Não utilizar os primeiros 10 cm da argamassa. Em pedra natural, efetuar testes prévios.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para fixação de fachadas, telhados, construções metálicas e de madeira, perfis metálicos, consolas, balaustradas, equipamento sanitário, tubagens, passagem de cabos, etc. Realizar fixações em tijolo maciço e betão não fissurado sem bucha perfurada.

Descrição do modelo

WIT-P100

Conteúdo

300 ml

Resistência máx. à temperatura por longa duração

50 °C

Resistência máx. à temperatura por curta duração

80 °C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / de 5°C a 20°C, vertical

Base química

Resina de poliéster com estireno