Bucha universal 2C SHARK® TWIST Uma bucha. Oito nós.
Bucha plástica universal 2C Shark TWIST
BUCHA SHARK TWIST 12X66
Art. 590681266
EAN 4065746430548
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Instalação rápida e flexível
- Fácil: Pode ser nivelada apenas com um dedo sem a necessidade de um martelo
- Rápida: Inserção muito fácil do parafuso
- Versátil: Para roscas de madeira e roscas métricas
- Flexível: Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso
Elevado nível de segurança
- Inovadora: Torção de 8 nós com superfície de contacto extremamente larga
- Testada: Valores de carga elevados, testados
- Otimizada: Baixo binário de instalação e maior aperto
- Nenhuma rotação da bucha no furo
- Certificada: Avaliação ETA para fixações múltiplas em betão e alvenaria em conjunto com o parafuso para bucha ASSY®-D
Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente a UV < 6 semanas
- Sem halogéneo nem silicone
EXTRA: Graças à composição especial em plástico da SHARK® TWIST, até parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem problemas, por exemplo, pernos ou varões roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos
ETA-22/0877
ETA-22/0877
Fichas Técnicas(X)
- Bucha plástica universal
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, silício-calcário, tijolo perfurado verticalmente, tijolo perfurado silício-calcário, betão arejado, gesso cartonado, placas de fibra de gesso
- Adequada para fixar cargas leves a médias, tais como varões de cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, molduras, espelhos, lâmpadas, calhas para cabos, abraçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinalética e detetores de movimento
- Para fixar componentes em conjunto com um parafuso para aglomerado ou madeira
- Pode ser utilizada no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox
Diâmetro da bucha | 12 mm |
Material | Polipropileno/poliamida |
Cor | Branco, Antracite |
Comprimento de fixação (l) | 66 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 12 mm |
Profundidade do furo (t) | 75 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 150 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 65 mm |
Diâmetro necessário mín./máx. de parafuso | 8-10 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 50 °C |
| Atribuição de fixadores métricos por tamanho de bucha | |||||
| Bucha com diâm. 6 | Bucha com diâm. 8 | Bucha com diâm. 10 | Bucha com diâm. 12 | Bucha com diâm. 14 | |
| Diâmetro adequado do parafuso (rosca de madeira) | 4 a 5 mm | 5 a 6 mm | 6 a 8 mm | 8 a 10 mm | 10 a 12 mm |
| Diâmetros de parafuso adequados (métrico) - materiais de construção maciços e perfurados | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Diâmetros de parafuso adequados (métrico) - placas | M3 | M4 | M5 | - | - |
| Parâmetros de instalação: Betão + alvenaria | ||||||
| Diâmetro da bucha [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Diâmetro das extremidades de corte | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
| Profundidade do furo | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm – tfix | ||||
| Profundidade de colocação da bucha | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Furo trespassante na fixação | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Tipo de pedra | Espessura do espelho dU [mm] | Resistência mínima à compressão [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (para buchas individuais ou grupo de buchas) | ||||
| SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
| Profundidade efetiva de fixação | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Betão oco pré-esforçado EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 1) Os coeficientes de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e os coeficientes de segurança parcial das ações de γF = 1,4 foram considerados. Para a combinação da carga de tração e carga transversal, consulte EAD 330284-00-0604 2) Temperatura máxima a longo prazo 3) Temperatura máxima a curto prazo 4) Para outros tipos de tijolos, massa volúmica, resistência mínima à compressão ou resistência térmica, consulte a avaliação ETA-22/0877 5) A geometria do tijolo deve ser comparada com a avaliação ETA-22/0877. | |||||||
| Capacidades de carga SHARK TWIST | |||||
| Diâmetro da bucha | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Material base | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
| Betão ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Tijolo maciço ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Tijolo maciço silício-calcário ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Tijolo perfurado silício-calcário ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Betão arejado PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Painéis de gesso para construção ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Placa gesso cartonado diâm. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Placa gesso cartonado diâm. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Placa fibra de gesso diâm. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Dados de desempenho: Alvenaria4), (intervalo de temperaturas de 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
| Para outros tipos de tijolos, massas volúmicas, resistências mínimas à compressão, distâncias aos bordos, espaçamentos ou intervalos de temperaturas, consulte a avaliação ETA-22/0877 | ||||||
| Tipo de pedra | Formato de tijolo [mm] | Classe de densidade bruta [kg/dm3] | Resistência mínima à compressão [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (para buchas individuais ou grupo de buchas) | ||
| SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
| Profundidade efetiva de fixação | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
| Tijolo de alvenaria Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
| 25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
| 35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
| Tijolo perfurado na vertical HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
| 12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
| 15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
| 20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
| 24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Tijolo maciço silício-calcário KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
| 25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
| 35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| Tijolo maciço silício-calcário KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| 12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
| 15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
| 20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| 23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| Tijolo perfurado silício-calcário KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
| 12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
| Tijolo perfurado silício-calcário KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
| 10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
| Blocos maciços feitos em betão leve V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
| 5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Blocos maciços feitos em betão leve V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
| 15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
| 20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
| 25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
| 29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
| 1) Os coeficientes de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e os coeficientes de segurança parcial das ações de γF = 1,4 foram considerados. Para a combinação da carga de tração e carga transversal, consulte EAD 330284-00-0604 2) Temperatura máxima a longo prazo 3) Temperatura máxima a curto prazo 4) Para outros tipos de tijolos, massa volúmica, resistência mínima à compressão ou resistência térmica, consulte a >>avaliação ETA-22/0877 5) A geometria do tijolo deve ser comparada com a avaliação ETA-22/0877. | ||||||
| Dados de desempenho: Betão Buchas num sistema não estrutural redundante | |||||||
| Diâmetro da bucha | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Profundidade de colocação da bucha | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Carga de tração central1) para buchas individuais ou grupo de buchas | Betão = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Betão ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
| Carga transversal1) para buchas individuais ou grupo de buchas | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
| Espessura mínima do material | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Distância caraterística à extremidade | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Espaçamento caraterístico | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Distância mínima à extremidade4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Espaçamento mínimo4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 1) Os coeficientes de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e os coeficientes de segurança parcial das ações de γF = 1,4 foram considerados. Para a combinação da carga de tração e carga transversal, consulte EAD 330284-00-0604 2) Temperatura máxima a longo prazo 3) Temperatura máxima a curto prazo 4) A carga admissível tem de ser reduzida | |||||||
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!