Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/GrYGPom4Bvo

Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 1
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 2
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 3
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 4
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 5
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 6
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 7
Bucha universal SHARK TWIST 2C - BUCHA SHARK TWIST 14X76 - 8

Bucha universal SHARK TWIST 2C

Bucha plástica universal 2C Shark TWIST
BUCHA SHARK TWIST 14X76

Art. 590681476

EAN 4065746430517

Entre na sua conta para ver preços
Bucha universal SHARK TWIST 2C

Art. 590681476

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 20 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A bucha universal simples e inovadora combina flexibilidade e facilidade de instalação com oito nós

Uma bucha. Oito nós.


  • A bucha pode ser inserida nivelada apenas com um dedo sem a necessidade de um martelo

  • Fácil de aparafusar, o que permite uma fixação rápida


Para utilização universal


  • Para fixar componentes com um parafuso com rosca de madeira e rosca métrica

  • Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso


Elevado nível de segurança


  • Oito nós com uma superfície de contacto extremamente grande proporcionam uma fixação segura

  • Valores elevados de carga para fixações múltiplas em betão e alvenaria em conjunto com o parafuso para bucha ASSY-D, comprovado na avaliação ETA, para maior segurança

  • Baixo binário de instalação e maior aperto

  • A proteção contra voltas excessivas impede o aperto excessivo da bucha no orifício no furo


Durabilidade e resistência


  • Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento

  • Resistente aos raios UV durante até seis semanas


Ampla gama de opções de fixação


  • Ideal para fixar cargas leves a médias

  • É possível utilizar no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox


Outra vantagem


  • Graças à combinação especial em plástico da SHARK TWIST, até parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem problemas, por exemplo, varões ou varetas roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos
Prova de desempenho

ETA-22/0877

Aviso

Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D.

Área de aplicação
Instruções

ETA-22/0877

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Bucha plástica universal

  • Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, bloco de sílico-calcário maciço, tijolo perfurado verticalmente, bloco perfurado de sílico-calcário, betão arejado, placa de gesso cartonado, placa de gesso e fibra

  • Adequada para fixar cargas leves a médias, tais como varões de cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, molduras, espelhos, lâmpadas, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interrutores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais de informação e detetores de movimento

Diâmetro da bucha

14 mm

Material

Polipropileno/poliamida

Cor

Branco, Antracite

Comprimento de fixação (l)

76 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

14 mm

Profundidade do furo (t)

85 mm

Espaçamento até à extremidade (a r)

150 mm

Profundidade de penetração (h s)

75 mm

Diâmetro necessário mín./máx. de parafuso

10-12 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 50 °C

Atribuição de fixadores métricos por tamanho de bucha
Bucha com diâm. 6 Bucha com diâm. 8 Bucha com diâm. 10 Bucha com diâm. 12 Bucha com diâm. 14
Diâmetro adequado do parafuso (rosca de madeira) 4 a 5 mm 5 a 6 mm 6 a 8 mm 8 a 10 mm 10 a 12 mm
Diâmetros de parafuso adequados (métrico) - materiais de construção maciços e perfurados M4 M5 M6 M8 M10
Diâmetros de parafuso adequados (métrico) - placas M3 M4 M5 - -
Parâmetros de instalação: Betão + alvenaria
Diâmetro da bucha [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 6 8 10 12 14
Diâmetro das extremidades de corte dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Profundidade do furo h1 ≥ [mm] ls + 5 mm – tfix
Profundidade de colocação da bucha hnom [mm] 35 45 55 65 75
Furo trespassante na fixação df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Tipo de pedra Espessura do espelho dU [mm] Resistência mínima à compressão [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (para buchas individuais ou grupo de buchas)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profundidade efetiva de fixação hnom [mm] 35 45 55 65 75
Betão oco pré-esforçado EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Capacidades de carga SHARK TWIST
Diâmetro da bucha 6 8 10 12 14
Material base Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Betão ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Tijolo maciço ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Tijolo maciço silício-calcário ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Tijolo perfurado silício-calcário ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Betão arejado PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Painéis de gesso para construção
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Placa gesso cartonado diâm. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Placa gesso cartonado diâm. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Placa fibra de gesso diâm. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Dados de desempenho: Alvenaria4), (intervalo de temperaturas de 30 °C2)/50 °C3))
Para outros tipos de tijolos, massas volúmicas, resistências mínimas à compressão, distâncias aos bordos, espaçamentos ou intervalos de temperaturas, consulte a avaliação ETA-22/0877
Tipo de pedra Formato de tijolo [mm] Classe de densidade bruta [kg/dm3] Resistência mínima à compressão [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (para buchas individuais ou grupo de buchas)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profundidade efetiva de fixação hnom [mm] 55 65 75
Tijolo de alvenaria Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Tijolo perfurado na vertical HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Tijolo maciço silício-calcário KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Tijolo maciço silício-calcário KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Tijolo perfurado silício-calcário KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Tijolo perfurado silício-calcário KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Blocos maciços feitos em betão leve V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Blocos maciços feitos em betão leve V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Dados de desempenho: Betão
Buchas num sistema não estrutural redundante
Diâmetro da bucha [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profundidade de colocação da bucha hnom [mm] 35 45 55 65 75
Carga de tração central1)
para buchas individuais ou grupo de buchas
Betão = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Betão ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Carga transversal1) para buchas individuais ou grupo de buchas Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Espessura mínima do material hmin [mm] 100 100 100 120 120
Distância caraterística à extremidade ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Espaçamento caraterístico scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Distância mínima à extremidade4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Espaçamento mínimo4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario

BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D14X210MM

A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
x 2 Un.
Conjunto de buchas universais 2C SHARK® TWIST 450 peças

CONJUNTO SHARK TWIST

Uma bucha. Oito nós. A inovadora bucha universal combina desempenho, flexibilidade e facilidade de instalação, oferecendo assim uma ampla gama de aplicações possíveis. A gama inclui todos os tamanhos de SHARK® TWIST numa caixa de sistema.