Bucha universal SHARK TWIST 2C
Bucha plástica universal 2C Shark TWIST
BUCHA SHARK TWIST 6X36
Art. 590680636
EAN 4065746430531
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
A bucha universal simples e inovadora combina flexibilidade e facilidade de instalação com oito nós
Uma bucha. Oito nós.
- A bucha pode ser inserida nivelada apenas com um dedo sem a necessidade de um martelo
- Fácil de aparafusar, o que permite uma fixação rápida
Para utilização universal
- Para fixar componentes com um parafuso com rosca de madeira e rosca métrica
- Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso
Elevado nível de segurança
- Oito nós com uma superfície de contacto extremamente grande proporcionam uma fixação segura
- Valores elevados de carga para fixações múltiplas em betão e alvenaria em conjunto com o parafuso para bucha ASSY-D, comprovado na avaliação ETA, para maior segurança
- Baixo binário de instalação e maior aperto
- A proteção contra voltas excessivas impede o aperto excessivo da bucha no orifício no furo
Durabilidade e resistência
- Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente aos raios UV durante até seis semanas
Ampla gama de opções de fixação
- Ideal para fixar cargas leves a médias
- É possível utilizar no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox
Outra vantagem
- Graças à combinação especial em plástico da SHARK TWIST, até parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem problemas, por exemplo, varões ou varetas roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos
Prova de desempenho
ETA-22/0877
Aviso
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D.
Área de aplicação
Instruções
ETA-22/0877
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Bucha plástica universal
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, bloco de sílico-calcário maciço, tijolo perfurado verticalmente, bloco perfurado de sílico-calcário, betão arejado, placa de gesso cartonado, placa de gesso e fibra
- Adequada para fixar cargas leves a médias, tais como varões de cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, molduras, espelhos, lâmpadas, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interrutores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais de informação e detetores de movimento
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Material | Polipropileno/poliamida |
Cor | Branco, Antracite |
Comprimento de fixação (l) | 36 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade do furo (t) | 45 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 80 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 35 mm |
Diâmetro necessário mín./máx. de parafuso | 4-5 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 50 °C |
| Atribuição de fixadores métricos por tamanho de bucha | |||||
| Bucha com diâm. 6 | Bucha com diâm. 8 | Bucha com diâm. 10 | Bucha com diâm. 12 | Bucha com diâm. 14 | |
| Diâmetro adequado do parafuso (rosca de madeira) | 4 a 5 mm | 5 a 6 mm | 6 a 8 mm | 8 a 10 mm | 10 a 12 mm |
| Diâmetros de parafuso adequados (métrico) - materiais de construção maciços e perfurados | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Diâmetros de parafuso adequados (métrico) - placas | M3 | M4 | M5 | - | - |
| Parâmetros de instalação: Betão + alvenaria | ||||||
| Diâmetro da bucha [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Diâmetro nominal da broca | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Diâmetro das extremidades de corte | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
| Profundidade do furo | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm – tfix | ||||
| Profundidade de colocação da bucha | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Furo trespassante na fixação | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Tipo de pedra | Espessura do espelho dU [mm] | Resistência mínima à compressão [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (para buchas individuais ou grupo de buchas) | ||||
| SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
| Profundidade efetiva de fixação | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Betão oco pré-esforçado EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 1) Os coeficientes de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e os coeficientes de segurança parcial das ações de γF = 1,4 foram considerados. Para a combinação da carga de tração e carga transversal, consulte EAD 330284-00-0604 2) Temperatura máxima a longo prazo 3) Temperatura máxima a curto prazo 4) Para outros tipos de tijolos, massa volúmica, resistência mínima à compressão ou resistência térmica, consulte a avaliação ETA-22/0877 5) A geometria do tijolo deve ser comparada com a avaliação ETA-22/0877. | |||||||
| Capacidades de carga SHARK TWIST | |||||
| Diâmetro da bucha | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Material base | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
| Betão ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Tijolo maciço ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Tijolo maciço silício-calcário ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Tijolo perfurado silício-calcário ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Betão arejado PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Painéis de gesso para construção ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Placa gesso cartonado diâm. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Placa gesso cartonado diâm. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Placa fibra de gesso diâm. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Dados de desempenho: Alvenaria4), (intervalo de temperaturas de 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
| Para outros tipos de tijolos, massas volúmicas, resistências mínimas à compressão, distâncias aos bordos, espaçamentos ou intervalos de temperaturas, consulte a avaliação ETA-22/0877 | ||||||
| Tipo de pedra | Formato de tijolo [mm] | Classe de densidade bruta [kg/dm3] | Resistência mínima à compressão [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (para buchas individuais ou grupo de buchas) | ||
| SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
| Profundidade efetiva de fixação | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
| Tijolo de alvenaria Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
| 25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
| 35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
| Tijolo perfurado na vertical HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
| 12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
| 15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
| 20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
| 24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Tijolo maciço silício-calcário KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
| 25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
| 35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| Tijolo maciço silício-calcário KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| 12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
| 15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
| 20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| 23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| Tijolo perfurado silício-calcário KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
| 12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
| Tijolo perfurado silício-calcário KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
| 10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
| Blocos maciços feitos em betão leve V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
| 5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Blocos maciços feitos em betão leve V e Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
| 15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
| 20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
| 25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
| 29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
| 1) Os coeficientes de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e os coeficientes de segurança parcial das ações de γF = 1,4 foram considerados. Para a combinação da carga de tração e carga transversal, consulte EAD 330284-00-0604 2) Temperatura máxima a longo prazo 3) Temperatura máxima a curto prazo 4) Para outros tipos de tijolos, massa volúmica, resistência mínima à compressão ou resistência térmica, consulte a >>avaliação ETA-22/0877 5) A geometria do tijolo deve ser comparada com a avaliação ETA-22/0877. | ||||||
| Dados de desempenho: Betão Buchas num sistema não estrutural redundante | |||||||
| Diâmetro da bucha | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Profundidade de colocação da bucha | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Carga de tração central1) para buchas individuais ou grupo de buchas | Betão = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Betão ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
| Carga transversal1) para buchas individuais ou grupo de buchas | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
| Espessura mínima do material | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Distância caraterística à extremidade | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Espaçamento caraterístico | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Distância mínima à extremidade4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Espaçamento mínimo4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 1) Os coeficientes de segurança parcial das resistências reguladas na aprovação e os coeficientes de segurança parcial das ações de γF = 1,4 foram considerados. Para a combinação da carga de tração e carga transversal, consulte EAD 330284-00-0604 2) Temperatura máxima a longo prazo 3) Temperatura máxima a curto prazo 4) A carga admissível tem de ser reduzida | |||||||
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!