Bucha plástica universal SHARK® Pro
Bucha plástica universal Shark Pro
BUCHA SHARK PRO 8X46
ZEBRA-SHARK
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Garante bloqueio em todas as cavidades e expansão em todos os materiais sólidos
- O dispositivo antirrotação evita a rotação no furo
- A cabeça da bucha patenteada torce o corpo da bucha quando o parafuso é aparafusado
Instalação rápida e fácil
Binário de instalação reduzido e binário de fixação elevado
Adequada para instalação pré-posicionada e por fixação por atravessamento
- Rebordo da bucha rebatível
- O batente impede a expansão prematura durante a montagem de atravessamento
Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente a UV < 6 semanas
- Fabricada em poliamida de alta qualidade (Nylon)
Sem halogéneo nem silicone
Termicamente estável de -40 °C a +100 °C
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Fichas Técnicas(X)
Bucha plástica universal
Em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, betão arejado, placa de gesso, painéis de gesso
Adequada para fixação
Roupeiros, varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, espelhos, candeeiros, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais, detetores de movimento, etc.
Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)
Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox
Diâmetro da bucha | 8 mm |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Antracite |
Comprimento de fixação (l) | 46 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 55 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 80 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 45 mm |
Diâmetro necessário mín./máx. de parafuso | 4,5-6 mm |
Comprimento necessário de parafuso (l s) | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |
Dados técnicos | ||||||||
Diâmetro da bucha [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Cargas recomendadas1) | Betão ≥ B25; C20/25 | Frec [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Tijolos maciços ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
Tijolo perfurado na vertical ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
Tijolos silico calcários ocos ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Betão arejado PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
Placa de gesso cartonado d = 12,5 mm 2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Placa de gesso cartonado d = 25 mm 2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Placa de gesso cartonado (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Outras recomendações de instalação: | |||||||
Distância à extremidade | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Diâmetro do parafuso em materiais de construção de painéis | dscr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
Comprimento do parafuso | ls [mm] | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso | |||||
1) Estes valores aplicam-se ao utilizar parafusos para madeira com o maior diâmetro de parafuso. 2) O furo deve ser feito com um berbequim (sem impacto nem percussão). |
PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.