Bujão GPN 735 Para roscas métricas
Bujão roscado GPN 735, rosca métrica
Art. 0598735125
EAN 4048539321728
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção padrão:
Para vedar furos de acordo com a norma DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Efeito vedante:
O rebordo vedante circunferencial (sem separação da forma) impede a entrada e a fuga de fluidos dentro de determinados limites.
Robusto:
Produzido a partir de poliamida de alta qualidade e resistente a impactos.
Informação adicional:
Montagem através de chave de fenda ou chave de boca. Particularmente adequado para processos como limpeza, teste, pintura ou transporte.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Inclinação | 1,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 17,2 mm |
Altura (h1) | 18 mm |
Profundidade de inserção (h2) | 11 mm |
Largura entre faces (s1) | 10 mm |
Outro padrão | GPN 735 |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Amarelo |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 90 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 150 °C |