Bujão Tipo B
Tampa dec. dobrad. port vid, Nexis Click-on tipo B
TAMPA PLASTICA OVAL NIQUELADA
GRASS
NEXIS
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para dobradiça de porta de vidro Nexis Click-on
Incluído na encomenda:
- 25 bujões
- 50 parafusos de fixação
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Plástico |
Superfície | Niquelado |
Superfície da estrutura | Perlado |
Nível do brilho | Polido |