Bujão de puxar GPN 315 Polietileno (PE-LLD), amarelo
Bujão para puxador GPN 315
TAMPAO GPN315 GS-10 AMARELO
Art.
0598315210
EAN 4056808574294
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
Para proteger furos e roscas fêmeas.
Economia de tempo:
A prática secção de aderência simplifica o manuseamento.
Versátil:
As estrias flexíveis cobrem grandes tolerâncias.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro exterior (A) | 27 mm |
Diâmetro mín./máx. do veio (B/C) | 7-10 mm |
Profundidade de inserção (G) | 8 mm |
Altura sem pega (H) | 8 mm |
Altura (M) | 20 mm |
Outro padrão | GPN 315 |
Material | PEBDL - Polietileno de baixa densidade, linear |
Cor | Amarelo |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 70 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 90 °C |