Cabeça de queijo em aço zincado a preto PH
Aço zincado, preto, cabeça de lentilha H
PF.CB/BX.F/PH.R/CH ZN PT 3.9X19
Art. 0134123919
EAN 4045989553150
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
Parafuso de rosca de cabeça de queijo com aba, preto galvanizado, fenda Phillips
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Normas | ISO 7049, DIN 7981 |
Material | Aço |
Superfície | Preto, galvanizado |
Conforme RoHS | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Diâmetro nominal (d1) | 3,9 mm |
Comprimento (l1) | 19 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,4 mm |
Tipo de fenda | PH |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |