Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cabeça de queijo em aço zincado a preto PH

Aço zincado, preto, cabeça de lentilha H
PF.CB/BX.F/PH.R/CH ZN PT 4.2X16

Art. 0134124216

EAN 4045989553211

Entre na sua conta para ver preços
Cabeça de queijo em aço zincado a preto PH

Art. 0134124216

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso de rosca de cabeça de queijo com aba, preto galvanizado, fenda Phillips

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

ISO 7049, DIN 7981

Material

Aço

Superfície

Preto, galvanizado

Conforme RoHS

Não

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Diâmetro nominal (d1)

4,2 mm

Comprimento (l1)

16 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

11 mm

Altura da cabeça (k1)

2,6 mm

Tipo de fenda

PH

Tamanho da fenda

PH2

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante