Cabo adaptador DoIP
Cabo adaptador DoIP
CABO ADAPTADOR DOIP
Art. W074002631
EAN 4056807429670
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
Cabo adaptador para comunicação de diagnóstico para veículos Jaguar, Land Rover e Volvo.
Cabo adaptador DoIP (Diagnóstico por protocolo de Internet)
Cobertura:
Jaguar:
Land Rover:
Volvo:
Especificamente concebido para comunicação com veículos Jaguar, Land Rover e Volvo através de protocolos de Internet (Ethernet).
Cobertura:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoDiagnóstico da viatura
InstruçõesIntroduza o cabo adaptador na tomada OBD do veículo e ligue-o à interface de diagnóstico.
| Comprimento | 375 mm | 
| Peso unitário | 190,000 g |