Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cabo de aço

Cabo de aço em enrolador
CABO ACO 1,5MM

Art. 5255000512
EAN 4052712175725

Entre na sua conta para ver preços
Cabo de aço

Art. 5255000512

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 150 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Cabo de aço em enroladores de plástico leves. O comprimento sempre certo em qualquer situação de instalação.
  • Secção transversal 7 x 7

  • Instalação rápida e sem ferramentas utilizando o suporte do cabo de aço
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplicações em ventilação, ar condicionado e aquecimento, pipelines, sistemas de suporte de cabos, colunas de som, suspensões de segurança, sobretensão de cabos, painéis de isolamento em câmaras frigoríficas, sinalização, decoração, tetos suspensos, sistemas de transportadores, retentores, painéis solares/sistemas fotovoltaicos.

Comprimento do cabo metálico

150 m

Carga admissível

0,35 kN

Material

Aço

Comprimento (LG)

150000 mm

Peso unitário

9,472 g

Diâmetro do cabo metálico

1,5 mm

Superfície

Galvanizado

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fixador para cabo de aço

FIXADOR DE CABO DE ACO 1,5-2,5MM

Fixador para cabo de aço com bloqueio automático para fixação rápida sem ferramentas.
x 30 Un.
Fixador para cabo de aço

FIXADOR CABO ACO 2,5-3MM

Fixador para cabo de aço com bloqueio automático para fixação rápida sem ferramentas.
x 30 Un.