Cabo de aço com laço na extremidade C2C
Cabo de aço com laço de pressão na extremidade
CABO ACO COM LACO 1M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Secção transversal 7 x 7, diâmetro do cabo de aço 2 mm
- Maior proteção contra vibrações em comparação com o varão roscado
- Pode ser instalado em ângulo sem calhas de montagem
Com certificação Cradle to Cradle®
Fichas Técnicas(X)
Aplicações em ventilação, ar condicionado e aquecimento, tubagens, sistemas de suporte de cabos, colunas de som, suspensões de segurança, sobretensão de cabos, painéis de isolamento em câmaras frigoríficas, sinalização, decoração, tetos suspensos, sistemas de transportadores, retentores, painéis solares/sistemas fotovoltaicos.
![]() | |
Comprimento das extremidades do cabo de aço (L) | 1000 mm |
Carga admissível | 0,6 kN |
Material | Aço |
Peso unitário | 2,600 g |
Diâmetro do cabo metálico | 2 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!