Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação
CURRINPUTSKT-VEH-ESD
ORSYMOBIL

Art. 096380 954
EAN 4047376503663
Entre na sua conta para ver preços
Cabo de alimentação

Art. 096380 954
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
Com linha de rede elétrica com disjuntor de corrente residual
  • Para utilização no interior e exterior

  • Carga máxima ligada: 3680 W

  • Corrente de comutação: 30 mA

  • Tempo de comutação de < 30 ms

  • Comprimento do cabo 2 x 2 m
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

ESD

Tensão nominal

230 V/CA

Comprimento

3000 mm

Peso unitário

1,600 kg

Largura

100 mm

Cor

Preto

Material

Plástico