Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas

Cabo de medição de segurança, pontas de teste restritas
PONTAS DE TESTE PARA MULTIMETROS

Art. 071553 811
EAN 4052703098880

Entre na sua conta para ver preços
Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas

Art. 071553 811
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
Em conformidade com os requisitos da IEC/EN 61010-2-031

Os produtos indicados estão equipados com uma ficha de segurança de 4 mm com lamelas de contacto e são fornecidos numa embalagem blister resselável para um armazenamento seguro e à prova de pó.


  • Cabos: Cabos de silicone com isolamento duplo, altamente flexíveis, com fio extrafino, secção transversal de 1 mm2

  • Comprimento: 1,2 m

  • Tensão/corrente nominal: 1000 V/CAT III, 20 A

  • Ponta de teste de segurança de 4 mm com lamelas de contacto acionadas por mola, de utilização restrita em várias categorias de medição, lado oposto com ficha de segurança com Ø de 4 mm a um ângulo de 90°.

  • Material incluído: Um cabo de medição vermelho e um preto

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do conector de ficha

4 mm

Secção transversal do fio

1 mm²

Comprimento

1,2 mm

Corrente nominal máx.

20 A

Tensão nominal máx.

1000 V/CA/CC

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT II/1000 V
CAT III/1000 V