Cabo de soldadura de elétrodo
Cabo soldadura de elétrodo p/ inversor soldadura EWI
PORTA ELETRODOS 25MM 4M
Art.
0984002200
EAN 4058794927511
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
Para inversor de soldadura de elétrodo EWI 180S/EWI 200S
Corpo isolado
- Corpo em fibra de vidro moldado, resistente a altas temperaturas/impactos, totalmente isolado para proteger contra choques elétricos
- Os potentes mordentes de aperto com mola, com isolamento antiderrapante, garantem uma fixação segura dos elétrodos
Material Premium
Feito de materiais de alta qualidade para uma condutividade elevada e terminais melhorados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal do cabo | 25 mm² |
Corrente máx. | 200 A |
Peso unitário | 100 g |
Comprimento do cabo | 4 m |