Cabo elétrico para veículos, cabo redondo (cabo com fios) FLRYY
VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-3X1,5SMM
Art. 0770116
EAN 4011231766708
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
Produtos embalados
- Tensão nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Revestimento externo em PVC, preto
- Sem silicone, cádmio e chumbo
Em conformidade com/semelhante à norma DIN/ISO 6722
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal nominal do cabo | 3 x 1,5 mm² |
Cor | Castanho, Preto, Branco |
Diâmetro exterior | 6,7 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 70 °C |