Cadeado, Combi-Lock
Cadeado, Combi-Lock
CADEADO -(COMBI-LOCK)-BRS-30MM
Art. 0688904630
EAN 4047376568686
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
Cadeado de combinação com código de número ajustável
- O código de três ou quatro dígitos pode ser definido pelo utilizador e pode ser alterado novamente a qualquer momento quando o cadeado estiver aberto
- Depois de fechar, a combinação é definida rodando os dígitos
- Grande número de sistemas de bloqueio
- O suporte bloqueia de um lado
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Interiores |
Largura da estrutura (A) | 30 mm |
Tipo de fecho | Com chave diferente |
Número de roletes de números | 3 UNID |
Material da caixa de proteção | Latão |
Material da manilha do cadeado | Aço endurecido |
Superfície do clipe | Cromado |
Espessura da estrutura (B) | 12,5 mm |
Altura da estrutura (C) | 41,6 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 5 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 27 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 12,7 mm |
Adequado para | Caixa de ferramentas, Carro de ferramentas, Parafuso de bloqueio, Ferrolhos |