Cadeado Magno
Cadeado, Magno
CADEADO COM CHAVE
Art. 0688904030
EAN 4047376566149
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Mecanismo interior anticorrosivo
- O cadeado fecha rapidamente, uma vez que não é necessário introduzir a chave para o fechar
- Grande número de sistemas de bloqueio
- Perfil de chave paracêntrico
- Cada cadeado é fornecido com duas chaves
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Interiores |
Largura da estrutura (A) | 30 mm |
Tipo de fecho | Com chave diferente |
Bloqueio de nível de segurança | 4 |
Design | 4 pinos |
Material da caixa de proteção | Latão |
Material da manilha do cadeado | Aço endurecido |
Material das chaves | Latão |
Superfície da chave | Banhado a níquel |
Superfície do clipe | Cromado |
Número de chaves | 2 UNID |
Espessura da estrutura (B) | 12,8 mm |
Altura da estrutura (C) | 28,5 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 5 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 17 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 16 mm |
Adequado para | Caixa de ferramentas, Carro de ferramentas, Atrelado de construção, Atrelado, Recipiente de resíduos de grandes dimensões, Parafuso de bloqueio, Bocal de enchimento de óleo, Ferrolhos |
Número de fechos possíveis | 300 UNID |