Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa ORSY®BULL de carregamento frontal série 5

Caixa ORSY BULL de carregamento frontal série 5
ORSYBULL BOX TAMPA FRONTAL SERIE 5

Art. 0962330022

EAN 4038898560661

Entre na sua conta para ver preços
Caixa ORSY®BULL de carregamento frontal série 5

Art. 0962330022
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
Uma caixa multiusos robusta, ideal para arrumação em casa, na oficina ou no escritório.

Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Forte


Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.



Prático


Punhos grandes e ergonómicos para elevado conforto do utilizador – não causam cortes dolorosos nas mãos do utilizador.



Útil


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguro


Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

592 x 390 x 400 mm

Largura x profundidade x altura (dimensão interna)

495 x 334 x 343 mm

Conteúdo

67 l

Peso

7 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Estante de braços ORSY®BULL série 5

ORSYBULL ESTANTE 6 BRACOS PARA SERIE 5

Para arrumação fixa de caixas ORSY®BULL, série 5
x 1 Un.
Prateleira ORSY®BULL série 5/7 Para ORSY® BULL de carregamento frontal série 5/7

ORSYBULL PRATELEIRA S5

x 1 Un.
Conjunto básico de separadores para ORSY®BULL

ORSYBULL SET DIVISORIAS 62MM SERIE 5

Para dividir o interior das caixas de gavetas ORSY®BULL
x 1 Un.
Separadores para gaveta ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL DIVIS. P/GAVETAS 62MM S5 E 7

Cria mais compartimentos para a caixa de gavetas além do conjunto básico.
x 1 Un.
Pega de transporte ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL PEGA S5/S7

Pega adicional e prática para transportar caixas ORSY®BULL com uma altura de 203 mm.
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5

ORSYBULL BANC.TRABALHO 620X430 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5

ORSYBULL BANC.TRABALHO 1500X700 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL Série 5 com perna dobrável integrado

ORSYBULL BANC.TRABALHO 1200X500 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Trolley ORSY®BULL

ORSYBULL BASE S5

Trolley robusto para caixas ORSY®BULL série 5
x 1 Un.
Rodízio ORSY®BULL série 5/7 Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 RODAS SERIES 5 E 7

Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL
x 1 Un.
Suporte de fechadura ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ SEGURANCA

Para fechar a caixa empilhada
x 1 Un.
Calha de montagem ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM CALHA

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão
x 1 Un.
Elemento de montagem no chão ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM BASE

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão. Também pode ser trancada com um cadeado
x 1 Un.
Elemento de montagem em parede ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM TRAS.

Para fixação adicional de várias caixas ORSY®BULL série 5/7 empilhadas em conjunto com o elemento de montagem no chão, para armazenamento fixo
x 1 Un.
Fechadura Para ORSY®BULL de carregamento superior e frontal

ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD.SERIES 5/7

Inclui duas chaves