Separadores ORSY®BULL Para dividir caixas ORSY®BULL de carregamento superior de acordo com os requisitos individuais
ORSYBULL PRAT SUP LISA S5
Em conjunto com o conjunto básico de divisórias
Fechadura Para ORSY®BULL de carregamento superior e frontal
ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD.SERIES 5/7
Inclui duas chaves
Estante de braços ORSY®BULL série 5
ORSYBULL ESTANTE 6 BRACOS PARA SERIE 5
Para arrumação fixa de caixas ORSY®BULL, série 5
Prateleira ORSY®BULL série 5/7 Para ORSY® BULL de carregamento frontal série 5/7
ORSYBULL PRATELEIRA S5
Made from aluminium, folded
Conjunto básico de separadores para ORSY®BULL
ORSYBULL SET DIVISORIAS 62MM SERIE 5
Para dividir o interior das caixas de gavetas ORSY®BULL
Separadores para gaveta ORSY®BULL série 5/7
ORSYBULL DIVIS. P/GAVETAS 62MM S5 E 7
Cria mais compartimentos para a caixa de gavetas além do conjunto básico.
Pega de transporte ORSY®BULL série 5/7
ORSYBULL PEGA S5/S7
Pega adicional e prática para transportar caixas ORSY®BULL com uma altura de 203 mm.
Conjunto básico de separadores para ORSY®BULL Para dividir caixas ORSY®BULL de carregamento superior de acordo com os requisitos
ORSYBULL DIV SUP PLANA S5
Conjunto básico de separadores para ORSY®BULL Para dividir caixas ORSY®BULL de carregamento superior de acordo com os requisitos
ORSYBULL DIV SUP S5
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5
ORSYBULL BANC.TRABALHO 620X430 SERIE 5
Placa multiplex, faia natural
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5
ORSYBULL BANC.TRABALHO 1500X700 SERIE 5
Placa multiplex, faia natural
Placa de trabalho ORSY®BULL Série 5 com perna dobrável integrado
ORSYBULL BANC.TRABALHO 1200X500 SERIE 5
Placa multiplex, faia natural
Trolley ORSY®BULL
ORSYBULL BASE S5
Trolley robusto para caixas ORSY®BULL série 5
Rodízio ORSY®BULL série 5/7 Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL
ORSYBULL PACK 2 RODAS SERIES 5 E 7
Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL
Suporte de fechadura ORSY®BULL
ORSYBULL CONJ SEGURANCA
Para fechar a caixa empilhada
Calha de montagem ORSY®BULL
ORSYBULL CONJ MONTAGEM CALHA
Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão
Elemento de montagem no chão ORSY®BULL
ORSYBULL CONJ MONTAGEM BASE
Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão. Também pode ser trancada com um cadeado
Elemento de montagem em parede ORSY®BULL
ORSYBULL CONJ MONTAGEM TRAS.
Para fixação adicional de várias caixas ORSY®BULL série 5/7 empilhadas em conjunto com o elemento de montagem no chão, para armazenamento fixo
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: