Caixa de armazenamento
Caixa de armazenamento
BOX T2 335X209X152 RED
Art.
0962211021
EAN 4047376184275
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
Para armazenar peças pequenas, consumíveis e materiais a granel de forma a estes serem fáceis de localizar. Ideal para oficinas, lojas comerciais e fábricas.
- Resistente a lubrificantes e óleos comuns
- Resistente a temperaturas entre 20 °C a +90 °C
- Boa resistência a impactos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho | 2 |
Cor | Vermelho |
Comprimento (L1) | 335 mm |
Largura (B2) | 209 mm |
Altura (H2) | 152 mm |
Largura interna (B1) | 191 mm |
Altura (desde o chão à extremidade de empilhamento) | 139 mm |
Comprimento (base interna) (L3) | 293 mm |
Material | Polipropileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!