Caixa de armazenamento
Caixa de armazenamento
BOX T3 230X150X130 RED
Art.
0962211031
EAN 4047376184367
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
Para armazenar peças pequenas, consumíveis e materiais a granel de forma a estes serem fáceis de localizar. Ideal para oficinas, lojas comerciais e fábricas.
- Resistente a lubrificantes e óleos comuns
- Resistente a temperaturas entre 20 °C a +90 °C
- Boa resistência a impactos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho | 3 |
Cor | Vermelho |
Comprimento (L1) | 230 mm |
Largura (B2) | 150 mm |
Altura (H2) | 130 mm |
Largura interna (B1) | 130 mm |
Altura (desde o chão à extremidade de empilhamento) | 118 mm |
Comprimento (base interna) (L3) | 192 mm |
Material | Polipropileno |