Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de armazenamento W-KLT

Caixa de armazenamento W-KLT
BOX KANBAN T1 2115

Art. 0962215001

EAN 4049557992082

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de armazenamento W-KLT

Art. 0962215001
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
Para armazenar peças pequenas, consumíveis e materiais a granel de forma a estes serem fáceis de localizar.
  • Permite o acesso ao conteúdo quando empilhada e fornece uma forma economizadora de espaço em termos de armazenamento

  • Resistente a impactos e inquebrável

  • Material da tampa: ABS
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho

2115

Cor

Preto

Comprimento (L1)

197 mm

Comprimento máx. (L2)

290 mm

Largura (B2)

148 mm

Altura (H2)

147 mm

Largura interna (B1)

117 mm

Comprimento interno (L3)

155 mm

Altura interior (H1)

129 mm

Material

Polipropileno