Caixa de armazenamento W-KLT
Caixa de armazenamento W-KLT
BOX KANBAN T2 3215
Art.
0962215002
EAN 4049557992181
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
Dimensões segundo a norma europeia com função de desenrolador integrado para armazenamento organizado de peças pequenas, consumíveis e materiais a granel. Ideal para oficinas, lojas comerciais e fábricas.
- Permite o acesso ao conteúdo quando empilhada e fornece uma forma economizadora de espaço em termos de armazenamento
- Resistente a impactos e inquebrável
- Material da tampa: ABS
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho | 3215 |
Cor | Preto |
Comprimento (L1) | 299 mm |
Comprimento máx. (L2) | 385 mm |
Largura (B2) | 198 mm |
Altura (H2) | 147 mm |
Largura interna (B1) | 166 mm |
Comprimento interno (L3) | 247 mm |
Altura interior (H1) | 115 mm |
Material | Polipropileno |