Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de armazenamento com tampa

Caixa de armazenamento com tampa
CAIXA DE ARMAZENAMENTO 400X300X270

Art. 0955903680

EAN 4011231872744

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de armazenamento com tampa

Art. 0955903680
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
Caixa de armazenamento ou transporte universal e prática
  • Capacidade de carga máx. de 40 kg

  • Peso máx. empilhamento: 500 kg
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Vermelho

Comprimento (L1)

400 mm

Largura (B2)

300 mm

Altura (H2)

270 mm

Largura interna (B1)

255 mm

Comprimento interno (L3)

356 mm

Altura (desde o chão à extremidade de empilhamento)

255 mm