Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de armazenamento modular

MODULO 4 GAVETAS 600X168X207

Art. 096211304

EAN 4045989188765

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de armazenamento modular

Art. 096211304

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Sistema de armazenamento prático e funcional para peças pequenas, peças de substituição, material elétrico, etc.

  • Caixas em ABS transparentes com pega e porta-etiquetas

  • A largura única de 600 mm dos módulos de caixas permite que sejam empilhados em diferentes combinações

  • Os módulos de caixas podem ser fixados diretamente na parede, colocados em estantes para armazenamento, instalados em veículos de assistência ou no suporte de chapa de aço fornecido

  • As caixas inclinam para facilitar a retirada do material e podem ser removidas individualmente do módulo

  • As caixas podem ser trancadas com a barra de bloqueio adequada (por exemplo, para módulos de caixas montados em carrinhas)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

600 mm

Altura

207 mm

Material

ABS

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica