Caixa de broca de percussão com encaixe tipo SDS e Duo-S Vario Sete peças
Broca de percussão Plus Duo-S Vario, 7 peças, mala sistema
CONJ. 7 BROCAS DUO-S VARIO PLUS
Art. 0648550007
EAN 4065233072299
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furação visivelmente mais rápida
A geometria otimizada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Ótimo desempenho de furação ao perfurar barras de reforço
Os elementos reforçados a carboneto de tungsténio com chanfraduras visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas barras de reforço e aumentam a resistência.
Furação precisa
Através de uma ponta especial autocentrante.
O transportador em espiral Vario com reforço do núcleo e traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral.
Velocidade de furação e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra quebras.
- Fricção reduzida
- Maior estabilidade
- Transmissão máxima de energia de impacto
Adequado para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- 4,8 e 6,3 de diâm.: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS.
- Atenção: Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
As barras de reforço só podem ser perfuradas apenas com a permissão de um engenheiro estrutural.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 7 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!