Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de carregador frontal ORSY® BULL da série 5 para sistema de malas com tampa

ORSY BULL - caixa para 8.4.1 com tampa
ORSYBULL BOX T FRT SERIE 5 - 8.4.1

Art. 0962330034

EAN 4046777427721

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de carregador frontal ORSY® BULL da série 5 para sistema de malas com tampa

Art. 0962330034
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
Caixa ORSY® BULL robusta com tampa para armazenamento seguro de sistema de três malas 8.4.1 ou 4.4.1

Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Forte


Extremamente estável, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. Carga máx. até 100 kg.



Prático


Pegas grandes e de formato ergonómico para elevado conforto - o utilizador não sofre cortes nas mãos.



Útil


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguro


Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

592 x 390 x 400 mm

Material

Alumínio

Conteúdo

67 l

Dimensões do sistema

8.4.1

Peso unitário

8700,000 g

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.1

MALA SISTEMA ORSY 8.4.1

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
x 1 Un.
Sistema de malas 8.4.1, transparente

MALA SISTEMA ORSY TRANSP 8.4.1

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Sistema de malas 4.4.1

MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Sistema de malas 4.4.1, transparente

MALA SISTEMA ORSY TRANSP 4.4.1

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis