Caixa de carregamento frontal ORSY® BULL da série 5 Para sistema de malas
ORSY BULL - caixa para 8.4.1 sem tampa
ORSYBULL BOX SERIE 5 - 8.4.1
Art. 0962330030
EAN 4046777427691
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Inteligente
Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.
Forte
Extremamente estável, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. Carga máx. até 100 kg.
Prático
Punhos grandes e de formato ergonómico para elevado conforto - o utilizador não sofre cortes nas mãos.
Útil
Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.
Segura
Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 592 x 390 x 400 mm |
Material | Alumínio |
Conteúdo | 67 l |
Dimensões do sistema | 8.4.1 |
Peso unitário | 8700,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!