Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de carregamento frontal ORSY® BULL da série 7

Caixa ORSY BULL de carregamento frontal série 7
ORSYBULL BOX TAMPA FRONTAL SERIE 7

Art. 0962330024

EAN 4038898560678

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de carregamento frontal ORSY® BULL da série 7

Art. 0962330024
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
Uma caixa multiusos robusta, ideal para arrumação em casa, na oficina ou no escritório

Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Forte


Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.



Prático


Punhos grandes e ergonómicos para elevado conforto do utilizador – não causam cortes dolorosos nas mãos do utilizador.



Útil


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguro


Cada caixa está protegida por um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

792 x 390 x 400 mm

Largura x profundidade x altura (dimensão interna)

695 x 334 x 343 mm

Conteúdo

93 l

Peso

9 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fechadura Para ORSY®BULL de carregamento superior e frontal

ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD.SERIES 5/7

Inclui duas chaves
x 1 Un.
Prateleira ORSY®BULL série 5/7 Para ORSY® BULL de carregamento frontal série 5/7

ORSYBULL PRAT.P/BOX TAMPA FRONTAL SERIE7

x 1 Un.
Separadores para gaveta ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL DIVIS. P/GAVETAS 62MM S5 E 7

Cria mais compartimentos para a caixa de gavetas além do conjunto básico.
x 1 Un.
Pega de transporte ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL PEGA S5/S7

Pega adicional e prática para transportar caixas ORSY®BULL com uma altura de 203 mm.
x 1 Un.
Rodízio ORSY®BULL série 5/7 Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 RODAS SERIES 5 E 7

Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL
x 1 Un.
Suporte de fechadura ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ SEGURANCA

Para fechar a caixa empilhada
x 1 Un.
Calha de montagem ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM CALHA

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão
x 1 Un.
Elemento de montagem no chão ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM BASE

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão. Também pode ser trancada com um cadeado
x 1 Un.
Elemento de montagem em parede ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM TRAS.

Para fixação adicional de várias caixas ORSY®BULL série 5/7 empilhadas em conjunto com o elemento de montagem no chão, para armazenamento fixo