Caixa de derivação para parede oca
Caixa de derivação para parede oca
CX APR/DV PAR OCA 68X61MM (Q.MIN 20)
Art.
097503080
EAN 4024835036511
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
- Fixador de cabos integrado para condutores NYM em conformidade com a norma DIN 60670/DIN 49073
- Autobloqueio de tubos
- Criação de aberturas/membranas de vedação em tubos ondulados, condutores NYM e condutores de baixa tensão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 61 mm |
Diâmetro do orifício perfurado | 68 mm |
Adequado para espessura de placa | 7 - 40 mm |
Variantes da ligação | NYM e linhas de muito baixa tensão, 4 tubos EN 20 |
Número de entradas de linhas | 8 UNID |
Número de peças de ligação | 7 UNID |
Sem halogéneo | Não |
Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG) | Não |
Retardador de chama | 850°C |
Classe de proteção IP | IP 30 |
Material | Polipropileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!