Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de ferramenta

Caixa de ferramenta
TRANSBOX-PALLET-VEH-WK13

Art. 096382 514
EAN 4046778841878

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de ferramenta

Art. 096382 514
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
Ideal para veículos de plataforma e reboques
  • Para o armazenamento seguro de ferramentas e cintas de amarração

  • Resistente a impactos, mesmo a temperaturas extremas, resistente a intempéries e à temperatura, à prova de salpicos

  • Resistente a produtos químicos e raios UV

  • Certificação TÜV

  • Em polietileno resistente e de alta densidade

  • Dobradiças e rebites em aço inox

  • Fechadura em alumínio

  • Fornecido com fecho
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

WK13

Largura

650 mm

Altura

350 mm

Profundidade

330 mm

Peso unitário

7,200 kg

Cor

Preto

Material

PE - Polietileno