Caixa de ferramentas em PP
CAIXA DE FERRAMENTA UNIVERSAL 4
Art. 0962219004
EAN 4050382226822
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
Com compartimentos amovíveis e uma divisória amovível
- Fabricada em polipropileno, sendo resistente a impactos, robusta e para utilização intensiva
- Utilização fácil e confortável graças à pega de alumínio grande
- Tara baixa
- Fixação de metal
- Pode ser trancada com um cadeado
- Dois compartimentos amovíveis para peças pequenas na tampa
- Fecho interativo em alumínio
- Cantos resistentes ao choque fabricados em termoplástico
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (C) | 268 mm |
Largura (A) | 663 mm |
Profundidade (B) | 270 mm |
Cor | Vermelho, Preto |
Material | Polipropileno |
Peso unitário | 3900,000 g |
Capacidade de carga | 25 kg |