Mala de ferramenta em polipropileno premium Com divisória amovível para ferramenta
Caixa de ferramentas em polipropileno premium
CAIXA DE FERRAMENTA UNIVERSAL 2
Art.
0962219002
EAN 4050382226761
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
- Fabricada em polipropileno, logo resistente a impactos, robusta e para utilização intensiva
- Muito confortável de transportar devido à ampla pega
- Tara baixa
- Fixação de metal
- Pode ser fechada com um cadeado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (C) | 230 mm |
Largura (A) | 510 mm |
Profundidade (B) | 235 mm |
Cor | Vermelho |
Material | Polipropileno |
Peso unitário | 1816,200 g |
Capacidade de carga | 20 kg |