Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de gavetas ORSY®BULL série 5

Caixa de gavetas ORSY BULL série 5
ORSYBULL BOX 2 GAVETAS SERIE 5

Art. 0962330041
EAN 4038898560685
Entre na sua conta para ver preços
Caixa de gavetas ORSY®BULL série 5

Art. 0962330041
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
A solução ideal para ferramentas e peças pequenas. Pode ser dividida através de separadores e inserções do sistema. As gavetas estão disponíveis com fecho central e trinco individual.

Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Robustas


Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.



Práticas


Punhos grandes e ergonómicos para elevado conforto do utilizador – não causam cortes dolorosos nas mãos do utilizador.



Úteis


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguras


Cada caixa está equipada com um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

592 x 390 x 203 mm

Número de gavetas

2 UNID

Design da gaveta

2 gavetas, L 480 x P 335 x A 62 mm

Capacidade de carga da gaveta

25 kg

Conteúdo

20 l

Número de chaves

2 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Fechadura Para caixa de gavetas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD GAV

Descrição: Inclui duas chaves
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Estante de braços ORSY®BULL série 5

ORSYBULL ESTANTE 6 BRACOS PARA SERIE 5

Para arrumação fixa de caixas ORSY®BULL, série 5
x 1 Un.
Conjunto básico de separadores para ORSY®BULL

ORSYBULL SET DIVISORIAS 62MM SERIE 5

Para dividir o interior das caixas de gavetas ORSY®BULL
x 1 Un.
Prateleira ORSY®BULL série 5/7 Para ORSY® BULL de carregamento frontal série 5/7

ORSYBULL PRATELEIRA S5

x 1 Un.
Separadores para gaveta ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL DIVIS. P/GAVETAS 62MM S5 E 7

Cria mais compartimentos para a caixa de gavetas além do conjunto básico.
x 1 Un.
Pega de transporte ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL PEGA S5/S7

Pega adicional e prática para transportar caixas ORSY®BULL com uma altura de 203 mm.
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5

ORSYBULL BANC.TRABALHO 620X430 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5

ORSYBULL BANC.TRABALHO 1500X700 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL Série 5 com perna dobrável integrado

ORSYBULL BANC.TRABALHO 1200X500 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Trolley ORSY®BULL

ORSYBULL BASE S5

Trolley robusto para caixas ORSY®BULL série 5
x 1 Un.
Rodízio ORSY®BULL série 5/7 Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 RODAS SERIES 5 E 7

Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL
x 1 Un.
Fechadura Para caixa de gavetas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD GAV

Inclui duas chaves
x 1 Un.
Suporte de fechadura ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ SEGURANCA

Para fechar a caixa empilhada
x 1 Un.
Calha de montagem ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM CALHA

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão
x 1 Un.
Elemento de montagem no chão ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM BASE

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão. Também pode ser trancada com um cadeado
x 1 Un.
Elemento de montagem em parede ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM TRAS.

Para fixação adicional de várias caixas ORSY®BULL série 5/7 empilhadas em conjunto com o elemento de montagem no chão, para armazenamento fixo