Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de gavetas ORSY®BULL série 5

Caixa de gavetas ORSY BULL série 5
ORSYBULL BOX 4 GAVETAS SERIE 5

Art. 0962330044

EAN 4038898731085

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de gavetas ORSY®BULL série 5

Art. 0962330044
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
A solução ideal para ferramentas e peças pequenas. Pode ser dividida através de separadores e inserções do sistema. As gavetas estão disponíveis com fecho central e trinco individual.

Inteligente


Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.



Robustas


Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.



Práticas


Punhos grandes e ergonómicos para elevado conforto do utilizador – não causam cortes dolorosos nas mãos do utilizador.



Úteis


Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.



Seguras


Cada caixa está equipada com um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

592 x 390 x 400 mm

Número de gavetas

4 UNID

Design da gaveta

3 gavetas, L 480 x P 335 x A 62 mm, 1 gaveta, L 480 x P 335 x A 125 mm

Capacidade de carga da gaveta

25 kg

Conteúdo

50 l

Número de chaves

2 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Fechadura Para caixa de gavetas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD GAV

Descrição: Inclui duas chaves
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fechadura Para caixa de gavetas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 CHAVES.FECHAD GAV

Inclui duas chaves
x 1 Un.
Suporte de fechadura ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ SEGURANCA

Para fechar a caixa empilhada
x 1 Un.
Calha de montagem ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM CALHA

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão
x 1 Un.
Elemento de montagem no chão ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM BASE

Para fixação segura de caixas ORSY®BULL série 5/7 ao chão. Também pode ser trancada com um cadeado
x 1 Un.
Elemento de montagem em parede ORSY®BULL

ORSYBULL CONJ MONTAGEM TRAS.

Para fixação adicional de várias caixas ORSY®BULL série 5/7 empilhadas em conjunto com o elemento de montagem no chão, para armazenamento fixo
x 1 Un.
Estante de braços ORSY®BULL série 5

ORSYBULL ESTANTE 6 BRACOS PARA SERIE 5

Para arrumação fixa de caixas ORSY®BULL, série 5
x 1 Un.
Prateleira ORSY®BULL série 5/7 Para ORSY® BULL de carregamento frontal série 5/7

ORSYBULL PRATELEIRA S5

x 1 Un.
Conjunto básico de separadores para ORSY®BULL

ORSYBULL SET DIVISORIAS 62MM SERIE 5

Para dividir o interior das caixas de gavetas ORSY®BULL
x 1 Un.
Separadores para gaveta ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL DIVIS. P/GAVETAS 62MM S5 E 7

Cria mais compartimentos para a caixa de gavetas além do conjunto básico.
x 1 Un.
Pega de transporte ORSY®BULL série 5/7

ORSYBULL PEGA S5/S7

Pega adicional e prática para transportar caixas ORSY®BULL com uma altura de 203 mm.
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5

ORSYBULL BANC.TRABALHO 620X430 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL série 5

ORSYBULL BANC.TRABALHO 1500X700 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Placa de trabalho ORSY®BULL Série 5 com perna dobrável integrado

ORSYBULL BANC.TRABALHO 1200X500 SERIE 5

Placa multiplex, faia natural
x 1 Un.
Trolley ORSY®BULL

ORSYBULL BASE S5

Trolley robusto para caixas ORSY®BULL série 5
x 1 Un.
Rodízio ORSY®BULL série 5/7 Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL

ORSYBULL PACK 2 RODAS SERIES 5 E 7

Facilita o transporte das caixas ORSY® BULL