Caixa de gavetas ORSY®BULL série 5
Caixa de gavetas ORSY BULL série 5
ORSYBULL BOX 5 GAVETAS SERIE 5
Art. 0962330042
EAN 4038898560692


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Inteligente
Basta empilhar as caixas e bloqueá-las com o mecanismo de acoplamento inteligente.
Robustas
Extremamente robustas, graças às paredes resistentes a impactos de plástico de alta qualidade, que também não se deformam e são resistentes a corrosão. As caixas podem sustentar até 100 kg.
Práticas
Punhos grandes e ergonómicos para elevado conforto do utilizador – não causam cortes dolorosos nas mãos do utilizador.
Úteis
Fáceis de bloquear e desbloquear, graças ao mecanismo de deslizamento especial.
Seguras
Cada caixa está equipada com um cadeado que impede que outras pessoas acedam ao conteúdo.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 592 x 390 x 400 mm |
Número de gavetas | 5 UNID |
Design da gaveta | 5 gavetas, L 480 x P 335 x A 62 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 25 kg |
Conteúdo | 50 l |
Número de chaves | 2 UNID |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!