1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10
Descrição:
M10 x 1,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12
Descrição:
M12 x 1,75
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
Descrição:
M3 x 0,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4
Descrição:
M4 x 0,7
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5
Descrição:
M5 x 0,8
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
MACHO HSS 6MM FASE 1
Descrição:
M6 x 1,0
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8
Descrição:
M8 x 1,25
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10
Descrição:
M10 x 1,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12
Descrição:
M12 x 1,75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3
Descrição:
M3 x 0,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4
Descrição:
M4 x 0,7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5
Descrição:
M5 x 0,8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6
Descrição:
M6 x 1,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8
Descrição:
M8 x 1,25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
MACHO HSS 10MM FASE 3
Descrição:
M10 x 1,5
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12
Descrição:
M12 x 1,75
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
Descrição:
M3 x 0,5
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
Descrição:
M4 x 0,7
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5
Descrição:
M5 x 0,8
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
MACHO HSS 6MM FASE 3
Descrição:
M6 x 1
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte de rosca manual, acabamento HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8
Descrição:
M8 x 1,25
Para rosca ISO métrica, em conformidade com a norma DIN 13
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: