Caixa de parede CEE de 250/400 V, 6h
Tomada de parede CEE
TOMADA DE PAREDE 4P . 1T
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
Housing lock with wrench
Bloqueio de parafuso para caixa de proteção
Em conformidade com as normas IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização no interior e exterior
Número de pólos | 5 UNID |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Cor | Vermelho |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Entrada do cabo | Prensa-cabo M25 mm |
Tipo de mecanismo de bloqueio | Acoplamento de rosca |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material dos contactos | Latão |