Caixa de talheres
Caixa de talheres, 2 mm
INTERIOR GAVETA 1000MM BR
Art.
0683360971
EAN 4050642366121
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
Deep-drawn, initial material thickness 2 mm
Material: Poliestireno de embutidura profunda, espessura inicial: 2 mm
Bem concebido, cantos arredondados
Fácil de limpar
Superfície ranhurada
Extremamente resistente a riscos
Rebordo largo
Flexível, pode ser cortado ao tamanho pretendido para a gaveta
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 1000 mm |
Largura mín. | 900 mm |
Largura máx. | 940 mm |
Profundidade mín. | 440 mm |
Profundidade máx. | 480 mm |
Altura | 45 mm |
Cor | Branco trânsito, semelhante a RAL 9016 |
Material | Poliestireno |
Design | Rugoso |