Caixa de talheres
Caixa de talheres, 2 mm
INTERIOR GAVETA 1200MM CINZ
Art.
0683360988
EAN 4050642366435
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Deep-drawn, initial material thickness 2 mm
Material: Poliestireno de embutidura profunda, espessura inicial: 2 mm
Bem concebido, cantos arredondados
Fácil de limpar
Superfície ranhurada
Extremamente resistente a riscos
Rebordo largo
Flexível, pode ser cortado ao tamanho pretendido para a gaveta
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 1200 mm |
Largura mín. | 1100 mm |
Largura máx. | 1140 mm |
Profundidade mín. | 440 mm |
Profundidade máx. | 480 mm |
Altura | 45 mm |
Cor | Cinzento prateado, semelhante a RAL 7001 |
Material | Poliestireno |
Design | Rugoso |