Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de talheres

Caixa de talheres, 2 mm
INTERIOR GAVETA 800 MM BR

Art. 0683360969
EAN 4050642365995

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de talheres

Art. 0683360969
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
Deep-drawn, initial material thickness 2 mm

Material: Poliestireno de embutidura profunda, espessura inicial: 2 mm



Bem concebido, cantos arredondados


Fácil de limpar



Superfície ranhurada


Extremamente resistente a riscos



Rebordo largo


Flexível, pode ser cortado ao tamanho pretendido para a gaveta

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para largura do armário

800 mm

Largura mín.

700 mm

Largura máx.

740 mm

Profundidade mín.

440 mm

Profundidade máx.

480 mm

Altura

45 mm

Cor

Branco trânsito, semelhante a RAL 9016

Material

Poliestireno

Design

Rugoso