Caixa elétrica para parede oca
Caixa elétrica para parede oca
CX APR. PAR. OCA 68X47MM (QT.MIN 20)
Art.
097503070
EAN 4024835036498
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fixador de cabos integrado para condutores NYM em conformidade com a norma DIN 60670/DIN 49073
- Fixador de cabos integrado para condutores NYM em conformidade com a norma DIN 60670/DIN 49073
- Autobloqueio de tubos
- Criação de aberturas/membranas de vedação em tubos ondulados, condutores NYM e condutores de baixa tensão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 47 mm |
Diâmetro do orifício perfurado | 68 mm |
Adequado para espessura de placa | 7 - 40 mm |
Variantes da ligação | NYM e linhas de muito baixa tensão, 2 tubos EN 20 |
Número de entradas de linhas | 6 UNID |
Número de peças de ligação | 7 UNID |
Sem halogéneo | Não |
Hermético de acordo com o Regulamento alemão de poupança de energia (EnEV)/Building Energt Act (GEG) | Não |
Retardador de chama | 850°C |
Classe de proteção IP | IP 30 |
Material | Polipropileno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!