Caixa encastrável Para bases de gavetas
INTERIOR MALA-CM-GREEN-IBD3
Art. 096372 054
EAN 4050382597298
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pode ser combinada individualmente, conforme necessário
- Adequada para gavetas
- Resistência térmica de -10 °C a +70 °C
- Fabricada em poliestireno
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | IBD3 |
Largura | 156 mm |
Altura | 63 mm |
Profundidade | 104 mm |
Peso unitário | 90,000 g |
Cor | Verde |
Material | Poliestireno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!