Caixas de pré-instalação de A/C.
Caixa de pré-instalação para ar condicionado
CX. PRE-INST. AC 430X108X50MM
Art. 0862423060
EAN 4050641414014
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caixas projetadas para pré-instalação de ar condicionado em casas
- Menos tempo de instalação
- Poupança nos custos de montagem.
- Sem alterações estéticas da caixa de proteção resultantes da instalação de A/C.
- A utilização de tubo para instalação elétrica é eliminada.
- Os tubos de cobre e os tubos de descarga de condensados estão alojados no interior da caixa e ligados diretamente na divisão.
- Equipado com uma tampa de cartão temporária para evitar a entrada de sujidade durante a aplicação de gesso nas paredes e no acabamento final.
- Fabricado em poliestireno resistente a alto impacto.
- Dois modelos: um sem descarga, para que o cliente selecione o que melhor se adequa às suas necessidades, e o outro com descarga à esquerda.
- Dimensões: 430 x 108 x 50 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | HIPS - Poliestireno resistente a impactos |
Peso unitário | 330,000 g |