Botas de segurança Indus Würth MODYF S3 SRC pretas
SAPATO INDUS S3 37
Art.
M418121037
EAN 4061975780294
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Parte superior em pele respirável para maior conforto
- Língua almofadada, amortecedor à frente
- Sola exterior antiderrapante de SRC PU
- Amortecedores no calcanhar
- Sem metal
- Padrão S3
Material
- Biqueiras com fibra de vidro
- Palmilha com tecido protetor
Disponível nos tamanhos:
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Tamanho | 37 |
Material da parte superior do calçado | Couro |
Categoria de segurança | S3 |
Largura do pé | 11 (calçado de segurança com largura de conforto) |