Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Sapato de segurança S3 "ROOFER"

SAPATO SEGURANÇA ROOFER S3 SRC ESD T.45

Art. 5357980450
EAN 4046777911176

Entre na sua conta para ver preços
Sapato de segurança S3 "ROOFER"

Art. 5357980450

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Calçado de segurança/ESD III

  • Com faixas refletoras para uma melhor visibilidade/segurança

  • Forro: revestimento em tecido respirável e resistente ao desgaste

  • Planta do pé: palmilha amovível e de secagem rápida e antibacteriana

  • Biqueira: Biqueira compósito

  • Entressola: à prova de perfurações, entressola de tecido isenta de metal

  • Sola: sola dupla de PU, antiderrapante, antiestática, resistente a óleo e a temperaturas até +140 °C

  • Exterior: Camurça (espessura 1,8 -2,0 mm)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendado para trabalhadores de telhados e carpinteiros. Adequado para eletricistas (tensão 1000 volts), instalação de aquecimento e ventilação, uso industrial generalizado, oficinas automóveis, canalização, carpintaria/marcenaria, engenharia de estruturas, engenharia civil, construção de estradas, estuque.

Cor

Cinzento
Preto

Tamanho

45

Material da parte superior do calçado

Couro

Categoria de segurança

S3

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica